SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ 12.7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14154686
品番
SI-1800BULTRA
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
超強力タイプ
8枚ブレード搭載モーター
静音タイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
175
質量(kg)
1.99
差込角(mm)
12.7角
最大トルク(N・m)
850
ホース内径(Φmm)
9.5
騒音値(dB)
94/(105)A
空気消費量(m
3
/min)
0.873
能力ボルト径(mm)
18
振動
11.4/1.6m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2