SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアードライバー
スクリュードライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154695
品番
SI-1166-8A
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
産業組立用スクリュードライバー
強力型
トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)
全長(mm)
229
質量(kg)
1.35
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
91/(102)A
空気消費量(m
3
/min)
0.563
能力(mm)
6〜8
振動
1.0/0.6m/s2
差込口
ビット:6.35mm
コンプレッサー(kW)
2.2