SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154738
品番
SI-3101M
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
エアーレギュレーター内蔵
用途
マジックタイプ
付属品
・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ
全長(mm)
154
質量(kg)
0.92
タイプ
パッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
騒音値(dB)
88A
ペーパー寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.373
エアーインレット
0.25
振動
10.2
オービットダイヤ(mm)
5
注意
※ペーパーは付属しておりません