SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154765
品番
SI-3118AM
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。
一般の産業の錆落とし、研磨作業に。
吸塵式
用途
マジックタイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)
296
質量(kg)
2.11
タイプ
パッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
81/(92)A
ペーパー寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.493
振動
9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)
6
コンプレッサー(kW)
2.2
注意
※ペーパーは付属しておりません