SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14154790
品番
SI-3121M
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
他給式
他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途
マジックタイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)
240
質量(kg)
1.29
タイプ
パッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
81/(92)A
ペーパー寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.393
振動
12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)
5
コンプレッサー(kW)
2.2
注意
※ペーパーは付属しておりません