SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154808
品番
SI-3018AP
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ハンドルタイプ
吸塵式
用途
のりタイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ
全長(mm)
343
質量(kg)
2.31
タイプ
パッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
83/(94)A
ペーパー寸法(mm)
100×180
空気消費量(m
3
/min)
0.533
振動
10.2/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)
5
コンプレッサー(kW)
2.2
注意
※ペーパーは付属しておりません