SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ディスクサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154817
品番
SI-2026EM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
ランダムパッド標準装備で作業用途が倍加します。
配電BOX等のスポット溶接後のならし研磨作業などに。
一般産業の塗膜はがし及びフェザーエッジ出し作業に。
自動車板金作業の研磨作業に。
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)
240
質量(kg)
1.4
タイプ
パッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
取付ねじ径(B)
5/16"
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
88/(99)A
ペーパー寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.753
振動
3.4/0.8m/s2
コンプレッサー(kW)
2
注意
※ペーパーは付属しておりません