SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ディスクサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154826
品番
SI-2405AM
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に
バーティカル(直角)タイプ
マルチ排気式サイレンサー付
付属品
・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
質量(kg)
1.05
タイプ
パッド:マジックパッド(M)
全高(mm)
145
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
取付ねじ径(B)
5/16"
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
84/(95)A
ペーパー寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.483
振動
1.8/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2
注意
※ペーパーは付属しておりません