SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の エアーベルトサンダー
ベルトサンダー 20mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154835
品番
SI-2800BC
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
用途
・ビード研削後の仕上げ作業
全長(mm)
215
質量(kg)
1.46
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
騒音値(dB)
84A
空気消費量(m
3
/min)
0.563
エアーインレット
2025/01/04
ベルト寸法(mm)
10×330
振動
3