SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具アクセサリー
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
メカニカルソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154851
品番
SI-4740
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
世界最小、最軽量!
小さくてもエンストなし!
ショートストロークタイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)
全長(mm)
148
質量(kg)
0.52
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
83/(94)A
空気消費量(m
3
/min)
0.293
振動
14.5/1.9m/s2
ストローク長(mm)
5
コンプレッサー(kW)
2
取付軸径(Φmm)
ヤスリ:5
無負荷往復回数(回/min)
10,500s.p.m.