SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の はくり工具
SHINANO(信濃機販)の エアーハンマー
ハンマーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154869
品番
SI-4120A(S)
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
エアーレギュレーター内蔵
ハンマーセット:チゼル5本付
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)
適合
打撃数分:2,600b.p.m.
軸径(Φmm)
チゼル:10.2
全長(mm)
208
質量(kg)
1.6
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
104/(116)A
空気消費量(m
3
/min)
0.513
振動
9.0m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2