SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具(切断・曲げ)
SHINANO(信濃機販)の エアーベベラー
ベベラー C1-C5 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154939
品番
SI-4013B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数
3
全長(mm)
205
質量(kg)
2.49
サイズ
インレット:NPT 1/4
全高(mm)
113〜115
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
騒音値(dB)
89.1A
面取能力
C1-C5
空気消費量(m
3
/min)
0.823
スロットル方式
ロータリー
排気方向
360°スイーベル式