SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 充電工具 本体
SHINANO(信濃機販)の 研削/研磨
SHINANO(信濃機販)の 充電式ディスクグラインダ
ビートカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14155079
品番
SI-4080L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます
エアーによるチップ冷却機構付き
付属品
サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具
適合
標準余盛:6mm
幅(mm)
10(標準ビード)
刃数
3
全長(mm)
205
質量(kg)
4.5
サイズ
インレット:NPT 1/4
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
全高(mm)
100〜120
スロットル方式
セーフティレバー
騒音レベル(dB(A))
96.3
排気方向
360°スイーベル式