SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
ダイグラインダー ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14155088
品番
SI-2002EX-3
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高速研削型
セーフティレバー付
後方排気式
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
全長(mm)
151
質量(kg)
0.37
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
84/(95)A
空気消費量(m
3
/min)
0.443
コレットサイズ(mm)
3
振動
2.3/0.7m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2