SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
ダイグラインダー ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14155097
品番
SI-2012EX-3
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高速研削型
セーフティレバー付
後方排気式
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ2本
全長(mm)
170
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
87/(98)A
空気消費量(m
3
/min)
0.683
コレットサイズ(mm)
3
振動
3.9/1.3m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2