SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
ダイグラインダー ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14155115
品番
SI-SG20E-6RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
エアーレギュレーター内蔵
ハイスペックコレット採用
ワイプホースAssy付
高耐久タイプ
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)
316
サイズ
インレット:NPT 1/4
寸法
砥石:6Φ軸付き
全高(mm)
36
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
騒音値(dB)
77.5A
空気消費量(m
3
/min)
0.303
スロットル方式
ロータリー
軸(mm)
6コレット
振動
2.81m/s2
排気方向
後方