SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
ダイグラインダー ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14155131
品番
SI-SG40E-6LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)
307
サイズ
インレット:NPT 1/4
寸法
砥石:6Φ軸付き
全高(mm)
67
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
騒音値(dB)
83A
空気消費量(m
3
/min)
0.753
スロットル方式
レバー
軸(mm)
6コレット
振動
2.66m/s3
排気方向
後方