SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の アングルグラインダー
アングルダイグラインダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14155176
品番
SI-AG2-C2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
エアーレギュレーター内蔵
ハイスペックコレット使用
6mmコレットタイプ
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)
170
質量(kg)
0.64
サイズ
インレット:NPT 1/4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
騒音値(dB)
84A
空気消費量(m
3
/min)
0.523
スロットル方式
ロータリースイッチタイプ
軸(mm)
6コレット
振動
7.97m/s2
排気方向
側方