SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダー コレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14155185
品番
SI-2015A-3
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。
セーフティレバー付。
ゴムカバー付。
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
全長(mm)
217
質量(kg)
0.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
88/(99)A
空気消費量(m
3
/min)
0.713
コレットサイズ(mm)
3
振動
4.9/0.9m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2