SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
ディスクグランダー Φ125mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14155219
品番
SI-AG5-A3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高耐久性の高品質ギア使用
スピンドルトップボタン付き
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)
285
質量(kg)
2.04
サイズ
インレット:NPT 1/4
寸法
砥石:125×6×22
全高(mm)
全高95
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
騒音値(dB)
85.5A
空気消費量(m
3
/min)
0.883
スロットル方式
レバータイプ
振動
7.56m/s2
排気方向
側方