SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーラチェットレンチ
コードレス・ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14155228
品番
SI-120R-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)
269
質量(kg)
0.92(バッテリーパック含む)
差込角(mm)
9.5角
電圧(V)
DC10.8
モーター
直流マグネットモーター
騒音値(dB)
82.5/(93.5)A
充電時間
約90分(満充電)
電池
リチウムイオン電池(容量2.0Ah)
締付トルク(N・m)
40
能力ボルト径(mm)
10
振動
4.2/1.5m/s2
回転速度
0〜240min-1