SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 充電工具 本体
SHINANO(信濃機販)の ワークライト
コードレス・LEDライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14155246
品番
SI-820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
600/300Lm明るさ2段階
連続点灯時間2.3時間
充電&バッテリー残量インジケーター付き
付属品
専用ACアダプター5V1A
寸法(mm)
229×52×40
質量(kg)
0.27
電圧(V)
3.7
色温度
本体LED 6400K
充電時間
約150分(フル充電)
電池
リチウムイオン電池
LED
本体6W 上部3W
バッテリー容量(mAh)
2600
明るさ
本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
注意
※・本機を充電する際は付属の専用充電器を必ず使用してください。他製品の充電器を使用しますと故障の原因となります。