27インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14155368 品番27U631A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

27インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。
クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。
光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。
視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。
さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。
映像端子としてUSB Type-Cを搭載。
また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。
眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
前:-5°〜後:20°のチルト(角度調整)に対応。
姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ 質量(kg)4.4(スタンド装着時) 規格WQHD 消費電力(W)23 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×215×455(スタンド装着時) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 表示色約1677万色 解像度2560×1440 保証期間3年間 視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/USB Type-C アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする