アニボール 盛り付け簡単お弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14156226 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

蓋がドーム型だから盛り付けやすい!アニマルデザインがかわいいお弁当箱。コンパクトな400mlサイズ。キッズにもおすすめのランチボックスです。中仕切り一体成型。パッキン一体型で本体と蓋の2パーツなので洗いやすい。汁漏れ・味移りがしにくいダブルシーリング構造。4点でしっかりロック。食洗機対応。電子レンジ対応。(※蓋を外してください。)

用途女性用 子供用 キッズ お弁当箱 ランチボックス 1段 材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー 容量(mL)約400 質量(g)約145 シロクマボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×10.6×5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする