アニボール 保冷ランチ巾着

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シロクマボール 注文コード14156260 品番-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ふわふわな触り心地。かわいいアニマルデザインの保冷機能付きランチ巾着。500mlのペットボトルなら2本入るサイズ感。洗濯機で丸洗い可能。(洗濯ネットに入れて標準コースでご使用ください。)お弁当入れ以外にも小物入れとしてもオススメです。

用途ランチバッグ お弁当袋 巾着袋 材質表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%、紐/ポリエステル100% 質量(g)約56 容量(L)約1.4 寸法(cm)約26×18×1.5(耳を除く) シロクマボール 保冷効力(℃)5→19以下/3時間(※保冷効力は目安です。保証するものではありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする