冷蔵庫に入れたまま注げるジャグ MEGA TANK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14156296 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵庫に入れたままワンプッシュで楽に注げる大容量ジャグ。横置き・縦置きができる2WAY仕様。いつでも楽に冷たいお水やお茶を飲むことが出来ます。ハンドル付きなのでキャンプやバーベキューなどアウトドアシーンでの持ち運びにも便利。プッシュボタンを押しながらロックすると、注ぎ口が開いた状態で固定されるのでそのまま飲料を注げて、ロックを解除するとワンプッシュで簡単に飲料を注げます。未使用時プッシュボタンが誤って押されても飲料が出る心配がないロックスイッチ機能付き。本体に凹みがあり横持ちでも持ちやすい形状です。フタの内側には、氷やティーバッグが出るのを防ぐフィルター付き。

用途ウォータージャグ ドリンクサーバー ピッチャー 冷水筒 横置き 冷蔵庫 材質本体/AS樹脂、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、プッシュボタン・ロックスイッチ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム グレー 質量(g)約355 容量(L)約3.5 耐荷重(kg)3.7 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル使用時/約14×13×34.2、ハンドル未使用時/約14×15.3×30 満水容量(L)約3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする