密閉出来る生ゴミキャニスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14156366 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

調理中も直接捨てられる、密閉できる生ゴミキャニスター。数日分の生ゴミをまとめて捨てられるだけでなく、嫌な臭いや、虫の発生も抑制出来ます。密閉パッキンで臭いを抑制。本体にフタを押し込むと余分な空気が抜けます。最後にフタの空気口を閉じれば簡単に密閉できます。ゴミ袋をセットしやすいリング付き。本体は汚れが落ちやすく丈夫なステンレス製。底面まで手が入るので隅々まで洗いやすく清潔に保てます。冷凍庫保存可能。

用途生ゴミの処理に。コンパクトな密閉ゴミ箱。 材質ステンレス鋼、ABS樹脂、シリコーンゴム 形状 シルバー サイズM 質量(g)約360 容量(L)約1.4 耐冷温度(℃)-20 直径×高さ(cm)約11.5×20.8 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする