冷蔵庫に入れられる密閉米びつボトル 1kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14156375 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お米の保存に最適な冷蔵庫保存ができる密閉米びつボトル。フタと注ぎ口で密閉できるので匂いの強いものや、虫からお米を守ります。容量1kg、6.5号分のお米が入り、冷蔵庫のポケットや野菜室に保存しやすいボトルサイズ。フタでお米と水の計量が可能。シリコーン製で広口の注ぎ口でお米を注ぎやすい。注ぎ口は簡単に着脱可能。パーツを分解して洗えるだけでなく、ガラスの底面まで洗いやすい。持ち運びやすいくびれ形状。

用途米びつ ライスストッカー お米保存容器 冷蔵庫用 材質本体/ほうけい酸ガラス、フタ/アクリル樹脂・ABS樹脂・ステンレス鋼・シリコーンゴム 直径(Φmm)約90 高さ(mm)約270 質量(g)約475 容量(kg)1 満水容量(L)約1.2 温度差(℃)耐熱:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする