曜日別特売
IR-CZS2T 放射温度計 CHINO(チノー) 14156795

放射温度計

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1台注文コード14156795品番IR-CZS2T
参考基準価格(税別)¥719,000販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800
用途
高温用
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲:22 ~ 28表示LCD4 桁(温度表示部、パラメータ部)、表示分解能 1℃(1000℃以上)・0.1℃(1000℃未満)接続方式コネクタまたは端子接続材質(ケース)アルミニウム製距離係数200インターフェイス通信:RS-485:測定データ送信、各設定パラメータの送受信
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする