CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温度計
放射温度計
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14156811
品番
IR-CZI2T
参考基準価格(税別)
¥833,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中温用
電源(V)
24 DC(許容電圧変動範囲:22 〜 28
表示
LCD4 桁(温度表示部、パラメータ部)、表示分解能 1℃(1000℃以上)・0.1℃(1000℃未満)
接続方式
コネクタまたは端子接続
材質(ケース)
アルミニウム製
距離係数
200
インターフェイス
通信:RS-485:測定データ送信、各設定パラメータの送受信