設定表示器

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14156820 品番IR-GZA0NN
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。

電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲・・・22〜28 表示LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満) 接続方式コネクタまたは端子接続 機能演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正 光学系可動焦点方式 アナログ入力なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする