ハイブリッドメモリーレコーダ(6打点)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14156865 品番AH4706-N0A-NNN
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。

入力点数6点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする