高精度温度計(8点用)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14156899 品番CAB-F201-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。

使用温度範囲(℃)0〜40 入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで 電源90〜264V AC 47〜63Hz 消費電力最大30VA 入力点数8点 分解能(℃)表示:0.001 測定温度範囲-200〜850℃(JIS、DIN、CvD)/-200〜892℃(ITS90) 電流(mA)規定:1 温度係数0.00005℃/℃ 精度定格±0.01℃(CAB-F201本体) インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定) 精度保証温度(℃)温度範囲 15〜25/湿度範囲 10〜90%RH(結露しないこと) 入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする