グラフィックレコーダ(集録周期1s/6点)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14157005 品番KR2161-N0A
参考基準価格(税別)¥419,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。

取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB〜8GB) 最大消費電力(VA)50 測定点数(点)フルマルチ入力 6(1s仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする