CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 制御機器・PLC・リレー
CHINO(チノー)の 温度調節器(デジタル調節計)
CHINO(チノー)の 温度調節器その他関連用品
グラフィックレコーダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14157258
品番
KR2S6PSG0A-NNN
参考基準価格(税別)
¥324,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネル埋め込み
定格電源電圧
100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz
内部メモリー
フラッシュメモリー(容量 8MB)
外部メモリー
CFカード(容量128MB〜8GB)
最大消費電力(VA)
35
インターフェイス
イーサネット+上位・下位通信(RS-485)
測定点数(点)
フルマルチ入力 6/1秒
測定周期
約100ms/4点/約1s/全点