グラフィックレコーダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14157285 品番KR3S21-N0A-NNN
参考基準価格(税別)¥503,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様【記録データ】測定データ・・・ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、ほか設定パラメータ 取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量128MB〜8GB) 最大消費電力(VA)60 インターフェイスなし 測定点数(点)12 測定周期約1s/全点 周期記録周期:1、2、3、5、10、15、20、30s/1、2、3、5、10、15、20、30、60min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする