仕様【記録データ】測定データ・・・ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、ほか設定パラメータ
取付方式パネル埋め込み
定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz
内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)
外部メモリーCFカード(容量128MB〜8GB)
最大消費電力(VA)60
インターフェイスなし
測定点数(点)24
測定周期約1s/全点
周期記録周期:1、2、3、5、10、15、20、30s/1、2、3、5、10、15、20、30、60min