CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 制御機器・PLC・リレー
CHINO(チノー)の 温度調節器(デジタル調節計)
CHINO(チノー)の 温度調節器本体
配管用コントローラ(本体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
設定表示器なし
注文コード
14157407
品番
LH100-NN
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
仕様
設定表示器なし
出力
トライアック出力(ゼロクロス)
入力点数
1点
機能
AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF
入力信号
熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ
測定レンジ
0〜800℃(共通)
精度定格
測定レンジの±0.2% FS±1digit
制御周期
約0.1秒
負荷電流(A)
許容:7
温度補償精度
基準点:±2
周期
パルス:0.5〜180秒、入力取込:約0.1秒