クラウド接続機能付きWebレコーダー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14157477 品番SC5000-NNC
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

WebレコーダSC5000シリーズは、RS-485やイーサネットで接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザ画面でデータのモニタリングができるレコーダです。SC5000本体の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。モニタリングしたデータをPDFに出力するオプションもあります。

種類標準 定格電源電圧DINレール取付形:21.6〜26.4V DC/卓上形:100-240V AC、50/60Hz 最大消費電力(W)6 通信方式イーサネット、RS-485 内部メモリー容量8GB 外部メモリーUSBメモリー(1GB〜8GB)内部メモリーの記録データをコピー 接続台数下位:イーサネット...16台/RS-485............31台 周期記録:1/2/3/5/10/15/20/30秒/1/2/3/5/10/15/20/30/60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする