CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 制御機器・PLC・リレー
CHINO(チノー)の 温度調節器(デジタル調節計)
CHINO(チノー)の 温度調節器本体
グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14159385
品番
DP10C0G000-G10
参考基準価格(税別)
¥521,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
DP1000Gは、視認性に優れた5.6形カラー液晶ディスプレイを採用したグラフィックタイプのプログラム調節計です。
ケース色
グレー
外部出力
信号:デジタル入出力(無電圧接点入力)
モード
調節計:電圧出力形(高精度10V)