水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14159498 品番10012038
参考基準価格(税別)¥301,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。

用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。 材質衛生器具:陶器製 幅(mm)870 質量(kg)107 グリーン 高さ(mm)2432 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1195 色(扉)標準色(パープル)
注意
※使用するには給排水工事・電気工事が必要です。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
中国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
四国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
九州地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥75,000 / 税込 ¥82,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする