イメージ画像

10014018 簡易水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業 14159541 10014018 簡易水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業 14159541 10014018 簡易水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業 14159541

簡易水洗タイプ 手洗式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14159541 品番10014018
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

足踏みポンプを踏む事により付属ポリタンクから水を汲み上げ常に快適に使用可能。快適トイレとセットで利用する事で手洗いの排水をトイレの洗浄水として再利用が可能。

用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 仕様手洗器 幅(mm)870 質量(kg)74 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 容量(L)便槽:320 水タンク容量(L)20
注意
※こちらの商品にドアはついておりません。
※飲料水としての使用はできません。
※本体下部の満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
中国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
四国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
九州地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥75,000 / 税込 ¥82,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする