ファンシー ファブリーズ ティッシュカバー 抗菌・消臭

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14160216 品番7435-05BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ファブリーズ
ダブル抗菌+消臭 ティッシュカバー
抗菌防臭!繊維上の菌の増殖を抑制
強力消臭!汗臭の原因となるニオイ成分を抑制
6.5cm厚までのティッシュボックスが収納可能
ヘッドレスト、サンバイザー、アームレスト3通りの取付け方が可能

材質(表地)合成皮革・ポリエステル ブラック 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×120×65
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※事故防止のため、運転中には本品の設置をしないでください。
※素材の特性上、ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。ご使用の際はご注意ください。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※抗菌・消臭効果は長期間のご使用など、ご使用状況によって徐々に 弱くなります。ご了承ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする