ファンシー スヌーピーエレガンス ティッシュカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14160286 品番 7243-05IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ヌバック調の素材にワンポイントの刺繍がエレガント
スヌーピーデザインのティッシュカバー
高級感のあるヌバック調素材を使用
6.5cm厚までのティッシュボックスが収納可能
ヘッドレスト、サンバイザー、アームレスト3通りの取付け方が可能

材質(表地)合成皮革 アイボリー 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×125×70
注意
※生地の特性上、パッケージの跡が残ることがあります。布等で拭き取りご使用ください。
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする