防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14160636 品番life-158
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!

用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビー セット内容フルHDモニター,カメラ×4,LANケーブル×1,操作マウス,カメラ留めネジ4台分 形状ボックス 寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172 質量(g)カメラ 約350 モニター 約870 電源DC12V 1A 保護等級IP65 有効画素数2880×1620 5MP 500万画素 インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax 保証期間1年間 液晶モニター10.1インチ 動作湿度(%)80以下 セキュリティWEP/WPA/WPA2 映像圧縮方式H.265 通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値) 動作温度範囲(℃)-10〜40 カメラ登録数最大台数:10台
注意
※商品到着後、設置前に仮接続を行い、正常に動作することを確認した後ご使用ください。
※インターネット接続されない場合は、遠隔監視はご利用いただけません。
※インターネット接続される場合、「IPv6」及び「IPv4 over IPv6」は非対応です。
※ご使用の前に付属の取り扱い説明書を熟読し、
※ 商品の知識、注意事項について習熟してから正しくご使用ください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品画像はモニターによって多少色見え方が異なる恐れがございます。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。
※本製品に関する使用上の事故等は使用者の責任とご承知の程お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする