曜日別特売
PA27JCV 液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース) 14160679

PA27JCV 液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース) 14160679
PA27JCV 液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース) 14160679
PA27JCV 液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース) 14160679
PA27JCV 液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース) 14160679
PA27JCV 液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース) 14160679
PA27JCV 液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース) 14160679
PA27JCV 液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース) 14160679

液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送76日以内出荷とは
内容量1台注文コード14160679品番PA27JCV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター
国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域
Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)
96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性
Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。
Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能
上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ

付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speedケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ウエルカムカード仕様【液晶パネル】広色域対応:Color Space(sRGB):100%、Color Space(Adobe RGB):95%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range):搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー:搭載質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込)電源(V)100~240(50/60Hz)表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection)機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90コントラスト比1500:1(typ)液晶パネル27インチ画素ピッチ0.116mm最大解像度5120×2880保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度5ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載調節範囲(mm)高さ調節:0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)500走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery:96W、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万対応VESA規格100×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする