液晶モニタ27型 4K 量子ドット有機ELパネル/OLED/3年保証 PG27UCDM

商品レビューを投稿する
76日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14160688 品番PG27UCDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

26.5 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニター。240Hz Hz のリフレッシュ レートと 0.03ms ms の応答時間を実現
最新の第 4 世代 QD-OLED テクノロジーにより、より鮮明な画像と鮮明なテキストを実現。前世代の OLED よりも長寿命
OLED Anti-Flicker 2.0 テクノロジーには、前世代のパネルと比較してちらつきを 20% 低減する新しい輝度補正アルゴリズムが含まれており、快適な視聴を実現します
新しい ASUS OLED Care Pro は、ユーザーが離れていることを正確に検出し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを軽減する Neo Proximity Sensor を備えています
豊富な接続オプションには、フル 80Gbps 帯域幅の DisplayPort 2.1a UHBR20、USB-C (90W PD)、HDMI 2.1、三脚ソケットが含まれます
Dolby Vision サポート、VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、 99% DCI-P3 色域、真の 10 ビットカラー、Delta E < 2 色差による驚異的な HDR パフォーマンスにより、写真やビデオ編集に最適なモニターとなっています
DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care Pro 機能に簡単にアクセスし、マウスを使用してモニターの設定を調整できます

付属品DisplayPortケーブル、HDMI Ultra High Speedケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESA mount kit、保証書 仕様【液晶パネル】広色域対応:Color Space(DCI-P3):99%、Color Space(sRGB):145%、HDR(High Dynamic Range):搭載/Dolby Vision、フリッカーフリー:搭載 質量(kg)7.62、12.4(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100〜240 表面処理アンチリフレクション 機能(搭載技術/)色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : 、FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード、シャドウブースト 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°〜下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右30°、縦回転(ピボット):+90°〜-90° コントラスト比1500000:1 液晶パネル26.5型ワイド 画素ピッチ0.155mm 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度0.03ms(GTG) 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカーなし スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0〜110 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)1000 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30KHz〜590Hz (H) / 48〜240Hz (V)、DP/Type-C: 30K〜590kHz (H) / 48〜240Hz (V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 2.1×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery:90W/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:ステレオミニジャック×1 本体寸法(cm)61×55×21.9(スタンド含む) パネル駆動方式QD-OLED 最大表示色約10億7370万 対応VESA規格100×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする