オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの LED蛍光灯
ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
14162499
品番
JD110V25W/F/G9/P2NEWフロスト66625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。
電圧(V)
110
消費電力(W)
25
口金
G9
色温度(K)
2700
ランプ寿命
2000h
バルブ
フロスト
定格光束(Lm)
230