HCI-TC70W/830/WDL/PB/N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード14162508 品番HCI-TC70W/830/WDL/PB/N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

三菱電機照明 HCI-TC70W/WDL,HCI-TC70W/WDL/PB/BUH/N と同等品

消費電力(W)70 口金G8.5 色温度(K)2910 ランプ寿命15000h 定格光束(Lm)7200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする