オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの LED蛍光灯
直管LEDランプ 20W相当 白色
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
14162517
品番
ST8A-0.6M7W/840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
片側給電/電源内蔵タイプ
用途
直管20W相当
消費電力(W)
7
口金
G13
色温度(K)
4000(白色)
ランプ寿命
50000h
定格光束(Lm)
1100
注意
※定格入力電圧100-242V